pagina iniziale

EXCEL - EXL106-982 Excel Cat6A Outdoor Patch Lead S/FTP 2 m - 106-982

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Tipo di cavo - S/FTP

  • Lunghezza - 2 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007434714

Codice prodotto

EXL106-982

Cod. produttore

106-982

Produttore

EXL

Categoria:

6A

Tipo di cavo:

S/FTP

Lunghezza:

2 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Nero

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Protezione della leva di arresto:

no

Costruzione del cavo:

1×4

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Nero

Configurazione pin:

1:1

Sezione AWG:

26

Excel Cat6A external outdoor patch leads S/FTP offer a rugged, waterproof UV resistant shielded patch lead for outdoor use with our external grade bulk cable and IP68 coupler solutions. Designed to the current ISO and EIA/TIA standards for Class EA/Augmented Category 6A performance these products are intended to deliver reliable, high network performance including support of 10GBase-T, 10 Gigabit Ethernet and PoE++. Each Excel Category 6A patch leads consists of 4 twisted pairs of 26AWG stranded copper wires, an aluminium/polyester foil tape provides an individual screen for each pair suitable in screened or unscreened installations. These pairs are then cabled together, with different lay lengths to ensure optimum performance and completed with an overall foil wrap and braid. Operating temperature range: −10 °C to +60 °C Staggered pin RJ45 screened plugs, terminate the cable, and each lead is fitted with colour coded slimline moulded boots with small new design plug unique to excel making them a great patch chord for use in outdoor patching to CCTV camera or access points. - Water proof and UV resistant PE sheath - Suitable for 10 Gigabit 10GBase-T applications - Supports PoE++ applications - Individual foil screen and overall braid - Suitable for screened or unscreened installations - Outer jacket material LLDPE - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.790 kg CO2e