EXCEL - EXL105-007 Excel Cat6 Patch Lead F/UTP LSOH Blade 1 - 105-007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di cavo - F/UTP
Lunghezza - 10 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
2000007434530
Codice prodotto
EXL105-007
Cod. produttore
105-007
Produttore
EXL
Categoria:
6
Tipo di cavo:
F/UTP
Lunghezza:
10 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Grigio
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Protezione della leva di arresto:
no
Costruzione del cavo:
1×4
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Grigio
Configurazione pin:
1:1
Sezione AWG:
26


