pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL105-002 Excel Cat6 P/Lead F/UTP LSOH Blade 0.5 m - 105-002

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di cavo - F/UTP

  • Lunghezza - 0.5 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007434486

Codice prodotto

EXL105-002

Cod. produttore

105-002

Produttore

EXL

Categoria:

6

Tipo di cavo:

F/UTP

Lunghezza:

0.5 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Grigio

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Protezione della leva di arresto:

no

Costruzione del cavo:

1×4

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Grigio

Configurazione pin:

1:1

Sezione AWG:

26

Excel Category 6 F/UTP patch leads are manufactured and tested to ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568 requirements for patch cord assemblies and provide optimum performance levels for structured cabling installations. - Category 6 - Foil tape screen -Backward compatible - T568B wiring - Blade style "slimline"moulded strain relief boot with clip protector - LS0H outer sheath - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 2.238 kg CO2e