EXCEL - EXL103-267-10 Excel Cat6A Mini Patch Lead 28AWG 0.3 m - 103-267-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A
Lunghezza - 0.3 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Verde
Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,5 Kg CO₂-eq
EAN
2000007434172
Codice prodotto
EXL103-267-10
Cod. produttore
103-267-10
Produttore
EXL
Categoria:
6A
Lunghezza:
0.3 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Verde
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Protezione della leva di arresto:
no
Costruzione del cavo:
1×4
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Verde
Configurazione pin:
1:1
Sezione AWG:
28
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
sì


