EXCEL - EXL103-236-10 Excel Cat6A Mini Patch Lead 28AWG 0.2 m - 103-236-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A
Lunghezza - 0.2 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Blu
Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,5 Kg CO₂-eq
EAN
2000007433823
Codice prodotto
EXL103-236-10
Cod. produttore
103-236-10
Produttore
EXL
Categoria:
6A
Lunghezza:
0.2 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Blu
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Protezione della leva di arresto:
no
Costruzione del cavo:
1×4
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Blu
Configurazione pin:
1:1
Sezione AWG:
28
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
sì


