EXCEL - EXL103-203 Excel Cat6A Patch Lead 28AWG U/FTP 3 m G - 103-203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A
Tipo di cavo - U/FTP
Lunghezza - 3 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
2000007433465
Codice prodotto
EXL103-203
Cod. produttore
103-203
Produttore
EXL
Categoria:
6A
Tipo di cavo:
U/FTP
Lunghezza:
3 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Grigio
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Protezione della leva di arresto:
no
Costruzione del cavo:
1×4
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Grigio
Configurazione pin:
1:1
Sezione AWG:
28


