pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL102-152 Excel Cat6A HD P/Lead S/FTP LSOH Blade 1 - 102-152

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Tipo di cavo - S/FTP

  • Lunghezza - 1 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007433380

Codice prodotto

EXL102-152

Cod. produttore

102-152

Produttore

EXL

Categoria:

6A

Tipo di cavo:

S/FTP

Lunghezza:

1 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Grigio

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Esecuzione resistente alla fiamma:

Protezione della leva di arresto:

no

Costruzione del cavo:

1×4

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Grigio

Configurazione pin:

1:1

Sezione AWG:

26

Excel Category 6A S/FTP High Density patch leads are manufactured and tested to ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568 requirements for patch cord assemblies and provide optimum performance levels for structured cabling installations. Plugging and un-plugging is achieved through the unique push‐pull design of the RJ45 connector and the use of a special tool (available separately) which extends the grip and removes the necessity to release the connector with the fingers. - Suitable for High Density Switches and Panels - Screened braid outer with individual screened foil - Release Tools Sold Separately - Category 6A Compliant - Backward Compatible - Independently verified - T568B wiring - Blade style 'slimline' moulded strain relief boot with clip protector - LSOH outer sheath - Individually packaged