pagina iniziale

EXCEL - EXL101-283-181 Excel Ang 2 Port Nordic F/Plates 56x56 1 - 101-283-181

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Categoria - 6A

  • Colore - Bianco

  • A parete -

  • Montaggio a incasso -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007433298

Codice prodotto

EXL101-283-181

Cod. produttore

101-283-181

Produttore

EXL

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Categoria:

6A

Colore:

Bianco

A parete:

Montaggio a incasso:

Tipo di fissaggio:

Avvitare

Con prese/prese mobili:

Adatto per numero di prese/prese mobili:

2

Tipo di collegamento:

Altro

Scatola schermata:

Con etichetta:

Codifica cromatica:

Larghezza dell'apparecchio:

56 mm

Altezza dell'apparecchio:

56 mm

Excel angled 2 port keystone 56 x 56 mm faceplate comprises of the fascia and mounting frame in pure white. This kit also comes with 2x Excel 100-181 Cat6A FTP keystone jacks. The frame accepts all of the unscreened and screened Excel keystone jacks and presents them in an angled orientation to reduce the depth of the back box. Compatible with nordic style ducting that uses 56 mm square cutouts. - Label field and clear cover - Clip shutter cover for both ports - Supplied as empty or with keystone jacks