EXCEL - EXL101-189-10 Excel Cat6A P/Lead S/FTP LSOH 215 mm Whi - 101-189-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A
Tipo di cavo - S/FTP
Lunghezza - 0.215 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Bianco
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,5 Kg CO₂-eq
EAN
2000007433205
Codice prodotto
EXL101-189-10
Cod. produttore
101-189-10
Produttore
EXL
Categoria:
6A
Tipo di cavo:
S/FTP
Lunghezza:
0.215 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Bianco
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Protezione della leva di arresto:
no
Costruzione del cavo:
1×4
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Bianco
Configurazione pin:
1:1
Sezione AWG:
26


