pagina iniziale

EXCEL - EXL101-124 Excel Cat6A Lockable P/L S/FTP LSOH Blad - 101-124

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A

  • Tipo di cavo - S/FTP

  • Lunghezza - 2 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007432918

Codice prodotto

EXL101-124

Cod. produttore

101-124

Produttore

EXL

Categoria:

6A

Tipo di cavo:

S/FTP

Lunghezza:

2 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Grigio

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Esecuzione resistente alla fiamma:

Protezione della leva di arresto:

Costruzione del cavo:

1×4

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Grigio

Configurazione pin:

1:1

Sezione AWG:

26

Excel Category 6A S/FTP Lockable patch leads are manufactured and tested to ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568 requirements for patch cord assemblies and provide optimum performance levels for structured cabling installations. Excel Category 6A S/FTP Lockable patch leads provide added security, preventing unwanted disconnection on secure or sensitive circuits. Disconnection can only be achieved by using the key which is supplied separately to the Patch Leads. - Secure, prevents unwanted disconnection - Screened braid outer with individual screened foil - Keys sold separately - Category 6A compliant - Backwards compatible - Independently verified - T568B wiring - LS0H outer sheath - Individually packaged