pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL101-106 Excel Cat6 Lockable P/L U/UTP LSOH Blade - 101-106

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di cavo - U/UTP

  • Lunghezza - 3 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007432864

Codice prodotto

EXL101-106

Cod. produttore

101-106

Produttore

EXL

Categoria:

6

Tipo di cavo:

U/UTP

Lunghezza:

3 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Grigio

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Esecuzione resistente alla fiamma:

Protezione della leva di arresto:

Costruzione del cavo:

1×4

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Grigio

Configurazione pin:

1:1

Sezione AWG:

24

Excel Category 6 U/UTP Lockable patch leads are manufactured and tested to ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568 requirements for patch cord assemblies and provide optimum performance levels for structured cabling installations. Excel Category 6 U/UTP Lockable patch leads provide added security, preventing unwanted disconnection on secure or sensitive circuits. Disconnection can only be achieved by using the key which is supplied separately to the Patch Leads. - Secure, prevents unwanted disconnection - Keys sold separately - Category 6 - Backwards compatible - Independently verified - T568B wiring - LS0H outer sheath - Individually packaged