EXCEL - EXL100-995 Excel Cat6A Cable F/FTP LSOH Dca 305 m B - 100-995

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 8
Materiale del rivestimento - Altro
Categoria - 6A
Colore del rivestimento - Turchese
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1996 Kg CO₂-eq/Km
EAN
2000007432833
Codice prodotto
EXL100-995
Cod. produttore
100-995
Produttore
EXL
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
8
Materiale del rivestimento:
Altro
Categoria:
6A
Colore del rivestimento:
Turchese
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film
Materiale del conduttore:
Rame
Dimensioni AWG:
23
Schermatura tramite elemento ritorto:
Film
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Altro
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
sì
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Dca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S2
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D2
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Diametro esterno circa:
7.6 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:
60 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
30 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
0...50 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-20...60 °C
Valore NPV:
76 %
Adatto come cavo dati per computer:
sì
Tipo di cavo:
F/FTP
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì
Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:
100 kN