pagina iniziale

EXCEL - EXL100-994 Excel Cat6A Cable F/FTP PE Ext Fca 500 m - 100-994

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Categoria - 6A

  • Colore del rivestimento - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1996 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

2000007432826

Codice prodotto

EXL100-994

Cod. produttore

100-994

Produttore

EXL

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

Altro

Categoria:

6A

Colore del rivestimento:

Nero

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film

Dimensioni AWG:

23

Schermatura tramite elemento ritorto:

Film

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

Diametro esterno circa:

7.4 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...60 °C

Valore NPV:

75 %

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Excel Cat6A cable screened F/FTP PE external grade is manufactured to meet and exceed the ISO, CENELEC and TIA standards and supplied on 500 m reels. Excel Cat6A screened (F/FTP) cable takes the performance capabilities of copper infrastructure to new levels. This delivers Class EA/Augmented Category 6 link performance over distances of up to 90 m, which supports applications including 10GBASE‐T, 10 Gigabit Ethernet. Each cable consists of 4 pairs individually wrapped with high quality, strong, aluminium / polyester foil tape providing screening for each pair. The foil configuration ensures separation of the pairs, maintaining the performance. - Cat6A solid copper cable - F/FTP overall foil screen - Outer sheath colour black - Euroclass:Fca - 500 m Reel - 25 year system warranty