pagina iniziale

EXCEL - EXL100-992 Excel Cat6A Cable U/FTP LSOH Dca 500 m R - 100-992

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXL100-992 Excel Cat6A Cable U/FTP LSOH Dca 500 m R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Categoria - 6A

  • Colore del rivestimento - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007432819

Codice prodotto

EXL100-992

Cod. produttore

100-992

Produttore

EXL

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

Altro

Categoria:

6A

Colore del rivestimento:

Bianco

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film

Dimensioni AWG:

23

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

7.2 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...70 °C

Valore NPV:

75 %

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Excel solid Cat6A cable screened U/FTP LSOH is manufactured to meet and exceed the ISO, CENELEC and TIA standards and supplied on 500 m reels. Excel Cat6A screened (U/FTP) cable takes the performance capabilities of copper infrastructure to new levels. This delivers Class EA/Augmented Category 6 link performance over distances of up 90 m which supports the applications including 10GBASE‐T, 10 Gigabit Ethernet. Each cable consists of 4 pairs individually wrapped in high quality, strong, aluminium/polyester foil tape providing screening for each pair. The foil configuration ensures separation of the pairs that ensures the performance. The individual pairs are set to different lay lengths to ensure optimum performance. - Cat6A solid copper cable - U/FTP foil screened pairs - Outer sheath colour white - Euroclass Dca-s2,d1,a1 - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 214.425 kg CO2e