pagina iniziale

EXCEL - EXL100-984 Excel Cat6A Cable S/FTP PE Ext SWA Fca 5 - 100-984

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Categoria - 6A

  • Colore del rivestimento - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007432765

Codice prodotto

EXL100-984

Cod. produttore

100-984

Produttore

EXL

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

Altro

Categoria:

6A

Colore del rivestimento:

Nero

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Film

Materiale del conduttore:

Rame

Dimensioni AWG:

23

Schermatura tramite elemento ritorto:

Intrecciato

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

Diametro esterno circa:

11.5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida:

95 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

45 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...60 °C

Valore NPV:

74 %

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Max. resistenza alla trazione durante l'installazione:

100 kN

Excel Cat6A cable screened S/FTP PE steel wire braid armoured external grade is manufactured to meet and exceed the ISO, CENELEC and TIA standards, supplied on 500 m Drums. This excel screened network cable designed for harsh enviroments such as ship andoffshore applications, features 23AWG solid conductors, foam PE insulation, AL/Mylar individual screen, drain wire, aluminum magnesium wire braiding overall screen, LSZH inner jacket, galvanized steel wire braiding armour and PE outer jacket. Please use Metal Gland item 750-095 to bond the outer steel wire armour at the demarcation point into the building. This delivers Class EA/Augmented Cat6A link performance over distances of up 90 m which supports the applications including 10GBASE‐T, 10 Gigabit Ethernet. Each cable consists of 4 pairs individually wrapped with high quality, strong, aluminium/polyester foil tape providing screening for each pair. The foil configuration ensures separation of the pairs that ensures the performance and the individual pairs are set to different lay lengths to ensure optimum performance. - Cat6A solid copper cable - S/FTP overall braided screen - Outer sheath colour black - Steel wire armour braid for harsh enviroments - Steel wire braid must be bonded with metal gland - 25 year system warranty