EXCEL - EXL100-920 Excel 4U Patch Rack Black - 100-920

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Con telaio fisso
Numero di unità di altezza (UA) - 4
Distanza tra i montanti - 482,6 mm (19 pollici)
Colore - Nero
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
2000007432666
Codice prodotto
EXL100-920
Cod. produttore
100-920
Produttore
EXL
Tipologia:
Con telaio fisso
Numero di unità di altezza (UA):
4
Distanza tra i montanti:
482,6 mm (19 pollici)
Colore:
Nero
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
The Excel Patch Rack provides the ideal solution for ‘Top of Rack’ patching applications within the Data Centre or Main Equipment Room. The Excel Patch Rack can be mounted on to Basket Tray or Ladder style containment. It can also be mounted directlyonto the floor slab above a false ceiling to provide a consolidation point within commercial office installations. - Available in 4U or 8U options - Fixing brackets and plate supplied - Optional plastic rings available for patch lead management
AltroPDF


