EXCEL - EXL100-912 Excel Cat7A+ Cable S/FTP 1200MHz Dca 500 - 100-912

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo
Numero di fili - 8
Materiale del rivestimento - Altro
Categoria - 7A
Colore del rivestimento - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
2000007432635
Codice prodotto
EXL100-912
Cod. produttore
100-912
Produttore
EXL
Classe del conduttore:
Classe 1 = monofilo
Numero di fili:
8
Materiale del rivestimento:
Altro
Categoria:
7A
Colore del rivestimento:
Giallo
Elemento ritorto:
Coppie
Schermatura su ritorcitura:
Film
Diametro del conduttore:
0.64 mm
Schermatura tramite elemento ritorto:
Intrecciato
Marcatura filo:
Colore
Superficie conduttore:
Lucido
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Dca
Diametro esterno circa:
8.5 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
60...60 °C
Valore NPV:
76 %