pagina iniziale

EXCEL - EXL100-906-24 Excel Cat5e Scrn T/less Jack Butterfly S - 100-906-24

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5e

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Tipologia - Presa (jack)

  • Schermato -

  • Adatto per cavo circolare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007432567

Codice prodotto

EXL100-906-24

Cod. produttore

100-906-24

Produttore

EXL

Categoria:

5e

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Tipologia:

Presa (jack)

Schermato:

Adatto per cavo circolare:

Utensile speciale necessario:

no

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per conduttori massicci:

Colore:

Argento

Excel Cat5e FTP Screened Keystone Jack Toolless Silver Box 24, available as part of our range of excel Cat5e keystone jacks for RJ45 network connections. A toolless termination RJ45 socket suitable for mounting in a range of housings from patch panels, faceplates and shutters to sub-floor boxes and distribution enclosures. The socket is manufactured in a high quality zinc die cast housing, with butterfly style Toolless IDC termination points. - High quality die cast housing - Toolless termination design - Delta 3rd party verified - Toolless termination design - Supports Gigabit Ethernet application - ISO, EN & TIA compliant