EXCEL - EXL100-850 ExcelCat5ePack(1x100-726/12x100-704/1xCb - 100-850

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di prese/prese mobili - 24
Categoria - 5e
Tipo di collegamento - LSA
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Schermato - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000007432543
Codice prodotto
EXL100-850
Cod. produttore
100-850
Produttore
EXL
Numero di prese/prese mobili:
24
Categoria:
5e
Tipo di collegamento:
LSA
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Schermato:
no
Colore:
Nero
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA):
1
The Excel Contractor Pack saves both time and money when ordering the essential items for Category 5e installations. If ordered separately three part codes would be required, and the total cost at our recommended list prices would be much greater. Everything will be delivered in one box ready for you or your customer to install. Each Contractor Pack contains the following: 1 x 100-726 Excel 1U 24 port Black Category 5e Patch Panel 1 x Excel 1U Black 5 Plastic Hoop Management Bar 12 x 100-704 Excel Single Gang Bevelled Faceplates loaded with two Category 5e Modules - Cost-effective bundle - Single box - Ready for installation - 1x 24 port patch panel - 12x Cat5e Dual faceplates - 25 Year system warranty
AltroPDF


