pagina iniziale

EXCEL - EXL100-775 Excel 24 Port FTP Keystone Panel Coloure - 100-775

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - Altro

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 24

  • Colore - Argento

  • Tipo di montaggio - Incasso 482,6 mm (19 pollici)

  • Numero di unità di altezza (UA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007432444

Codice prodotto

EXL100-775

Cod. produttore

100-775

Produttore

EXL

Categoria:

Altro

Adatto per numero di prese/prese mobili:

24

Colore:

Argento

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

1

Altezza:

44 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

149.9 mm

Excel keystone jack patch panel frames are available for mounting the range of screened and unscreened Excel toolless keystone jacks. This particular panel allows for fitting of coloured port ID rings to identify which ports support a particular system. The plastic rings are available as separate part codes in red, blue, green or yellow in packs of 6 as part codes 100-775-001 to 004. A rear management tray with purposely designed cable tie positions, is supplied with each panel which is fitted without the need for any tools or fixings by simply snapping it into place. - Suitable for all categories of keystones - Covered screened or unscreened - Seperate port coloured inserts available - Earth kit, cage nuts included - Fast fit rear cable management