pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL100-775-004 Excel Yellow Ident Port Inserts for 100- - 100-775-004

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - Altro

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 6

  • Colore - Altro

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Altezza - 21.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007432505

Codice prodotto

EXL100-775-004

Cod. produttore

100-775-004

Produttore

EXL

Categoria:

Altro

Adatto per numero di prese/prese mobili:

6

Colore:

Altro

Tipo di montaggio:

Altro

Altezza:

21.5 mm

Larghezza:

17 mm

Profondità:

6 mm

Excel coloured port ID inserts suitable for rack panel 100-775 only. These coloured port inserts are available in red, blue green and yellow and supplied in packs of 6. The plastic rings are available as separate part codes in red, blue, green or yellow in packs of 6 as part codes 100-775-001 to 004. - Only suitable for 100-775 patch panel - Choice of colours available - Supplied in packs of six - Can be replace with keystone installed in panel - Suitable for shielded or non shielded jacks