EXCEL - EXL100-775-003 Excel Green Ident Port Inserts for 100-7 - 100-775-003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - Altro
Adatto per numero di prese/prese mobili - 6
Colore - Verde
Tipo di montaggio - Altro
Altezza - 21.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000007432499
Codice prodotto
EXL100-775-003
Cod. produttore
100-775-003
Produttore
EXL
Categoria:
Altro
Adatto per numero di prese/prese mobili:
6
Colore:
Verde
Tipo di montaggio:
Altro
Altezza:
21.5 mm
Larghezza:
17 mm
Profondità:
6 mm
Excel coloured port ID inserts suitable for rack panel 100-775 only. These coloured port inserts are available in red, blue green and yellow and supplied in packs of 6. The plastic rings are available as separate part codes in red, blue, green or yellow in packs of 6 as part codes 100-775-001 to 004. - Only suitable for 100-775 patch panel - Choice of colours available - Supplied in packs of six - Can be replace with keystone installed in panel - Suitable for shielded or non shielded jacks
AltroPDF


