EXCEL - EXL100-763 Excel Cat5e UTP Unscr Low Prof RJ45 Euro - 100-763

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Categoria - 5e
Direzione di uscita - Diritto
Colore - Nero
A parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000007432437
Codice prodotto
EXL100-763
Cod. produttore
100-763
Produttore
EXL
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Categoria:
5e
Direzione di uscita:
Diritto
Colore:
Nero
A parete:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Montaggio a pavimento/sottopavimento:
sì
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Numero RAL:
9017
Tipo di collegamento:
LSA
Scatola schermata:
no
Con etichetta:
sì
Codifica cromatica:
sì
Larghezza dell'apparecchio:
25 mm
Altezza dell'apparecchio:
50 mm
Profondità dell'apparecchio:
23.1 mm


