EXCEL - EXL100-758 Excel Cat5e UTP Unscreened RJ45 LJ6C Mod - 100-758

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ45 8(8)
Categoria - 5e
Direzione di uscita - Diritto
A parete - sì
Montaggio a incasso - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000007432390
Codice prodotto
EXL100-758
Cod. produttore
100-758
Produttore
EXL
Tipo di connettore:
RJ45 8(8)
Categoria:
5e
Direzione di uscita:
Diritto
A parete:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Montaggio a pavimento/sottopavimento:
sì
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Numero RAL:
9016
Tipo di collegamento:
LSA
Scatola schermata:
no
Con etichetta:
sì
Codifica cromatica:
sì
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
37 mm
Profondità dell'apparecchio:
28.4 mm


