pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL100-757 Excel Cat5e UTP Unscr Low Prof RJ45 LJ6C - 100-757

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Categoria - 5e

  • Direzione di uscita - Diritto

  • Colore - Bianco

  • A parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007432383

Codice prodotto

EXL100-757

Cod. produttore

100-757

Produttore

EXL

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Categoria:

5e

Direzione di uscita:

Diritto

Colore:

Bianco

A parete:

Montaggio a incasso:

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Numero RAL:

9003

Tipo di collegamento:

LSA

Scatola schermata:

no

Con etichetta:

Codifica cromatica:

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

37 mm

Profondità dell'apparecchio:

19.65 mm

Excel Category 5e 6c modules are ideal for floor box installations. The compact two piece design allows for a fast and easy installation and results in a low profile finish. - Low profile depth - Category 5e - For use in floor box installations - Independently verified - Built in slide label system - 25 Year system warranty