EXCEL - EXL100-753 Excel 10.5 inch 12 Port Keystone Patch P - 100-753

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - Altro
Adatto per numero di prese/prese mobili - 12
Colore - Nero
Tipo di montaggio - Incasso 254 mm (10 pollici)
Numero di unità di altezza (UA) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
2000007432369
Codice prodotto
EXL100-753
Cod. produttore
100-753
Produttore
EXL
Categoria:
Altro
Adatto per numero di prese/prese mobili:
12
Colore:
Nero
Tipo di montaggio:
Incasso 254 mm (10 pollici)
Numero di unità di altezza (UA):
1
Altezza:
44 mm
Larghezza:
270 mm
Profondità:
80 mm


