pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL100-726 Excel Cat5e 1U 24 Port UTP Patch Panel B - 100-726

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese/prese mobili - 24

  • Categoria - 5e

  • Tipo di collegamento - LSA

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007432314

Codice prodotto

EXL100-726

Cod. produttore

100-726

Produttore

EXL

Numero di prese/prese mobili:

24

Categoria:

5e

Tipo di collegamento:

LSA

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Schermato:

no

Colore:

Nero

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Numero di unità di altezza (UA):

1

Altezza:

44 mm

Larghezza:

480 mm

Profondità:

33 mm

Excel Category 5e Patch Panels comply with the current standards for enhanced Category 5. Each panel offers a choice of labelling with the option to use the screen printed fields on the panel facia or the slide label system or pre printed 1‐96 labelling scheme which is enclosed with each panel. Ease of installation is assured with ample rear cable management positions and LSA IDC blocks. A choice of port density - 16 & 24 Port 1U, 48 Port 2U (100-724 = 3U) - is available to suit all applications. Each panel is available in a choice of colours to allow identification of either applications, departments or services. Cage nuts and mini cable ties are included with each panel. - Category 5e - Cage nuts and mini cable ties included - LSA Style Termination Blocks - T568A/B Wiring Configuration - 25 Year system warranty - Supports Gigabit Ethernet - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 19.346 kg CO2e