EXCEL - EXL100-719-BK ExcelFullWidthBlank(25x50mm)Black - 100-719-BK
.jpg?857584758B6F619081758472896869619290B3A47F96758C938AA0A4988C7C80AF9C9D89A67F8F769C86A290B16965819D9D89759F848F61AF87A08695828F5C816E82AFC29E&ts=1779941985693)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - Piastra otturatrice
Colore - Nero
Materiale - Plastica
Codice RAL (simile) - 9017
Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
2000007432291
Codice prodotto
EXL100-719-BK
Cod. produttore
100-719-BK
Produttore
EXL
Impiego:
Piastra otturatrice
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Codice RAL (simile):
9017
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Larghezza dell'apparecchio:
25 mm
Altezza dell'apparecchio:
50 mm
Excel blanking plates to suit the Excel faceplates. - Available in half/full-width - Available in white/black - Compatible with flat/bevelled faceplates - 25 Year system warranty
AltroPDF


