pagina iniziale

EXCEL - EXL100-704 Excel Cat5e UTP Unscr 2 Mod White w/Beve - 100-704

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Categoria - 5e

  • Direzione di uscita - Diritto

  • Colore - Bianco

  • A parete -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007432154

Codice prodotto

EXL100-704

Cod. produttore

100-704

Produttore

EXL

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Categoria:

5e

Direzione di uscita:

Diritto

Colore:

Bianco

A parete:

Montaggio a incasso:

Tipo di fissaggio:

Avvitare

Con prese/prese mobili:

Adatto per numero di prese/prese mobili:

2

Numero RAL:

9016

Tipo di collegamento:

LSA

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Con etichetta:

Codifica cromatica:

Larghezza dell'apparecchio:

85 mm

Altezza dell'apparecchio:

85 mm

Excel Pre Loaded Single Gang Faceplates consist of two single modules (100-700) and an Excel bevelled faceplate (100-712). These plates save time and money by reducing on site installation and assembly time. - Category 5e - Fits 27 mm back box when used with bevelled faceplate - Built in slide label system