EXCEL - EXL100-672 Excel Full Width LJ6C Blank White - 100-672

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - Piastra otturatrice
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Codice RAL (simile) - 9016
Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione
Confezione
1 PZ
EAN
2000007432055
Codice prodotto
EXL100-672
Cod. produttore
100-672
Produttore
EXL
Impiego:
Piastra otturatrice
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Codice RAL (simile):
9016
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Larghezza dell'apparecchio:
22 mm
Altezza dell'apparecchio:
37 mm
Excel blanking plates to suit the Excel faceplates. - Available in half/full-width - Choice of design - Choice of colours - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.015 kg CO2e


