pagina iniziale

EXCEL - EXL100-649 Excel Enbeam Blown Fibre Int Tube Distr - 100-649

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di porte - 1

  • Profondità - 100 mm

  • Altezza - 400 mm

  • Larghezza - 300 mm

  • Con porta frontale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007431959

Codice prodotto

EXL100-649

Cod. produttore

100-649

Produttore

EXL

Numero di porte:

1

Profondità:

100 mm

Altezza:

400 mm

Larghezza:

300 mm

Con porta frontale:

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

9002

Excel Enbeam Blown Fibre Internal Tube Distribution Box 9U WxD 300 mm x 100 mm Light Grey, part of a huge range of Network Data Cabinets available from Mayflex. Designed for use with the Excel Enbeam blown fibre system, it allows micro tubes to be broken out into different directions around the building. - Lockable front door - Integrated cable tie points - 40 mm Passthrough gland - Multiple glands on all 4 sides - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 20.366 kg CO2e