pagina iniziale

EXCEL - EXL100-622 Excel Double Gang 47 mm Back Box - 100-622

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Forma - Rettangolare

  • Tipologia - Doppio

  • Colore - Bianco

  • Profondità - 47...47 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007431881

Codice prodotto

EXL100-622

Cod. produttore

100-622

Produttore

EXL

Tipo di montaggio:

Incassato

Forma:

Rettangolare

Tipologia:

Doppio

Colore:

Bianco

Profondità:

47...47 mm

Lunghezza:

86 mm

Larghezza:

146.5 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Materiale:

Plastica

Con viti:

Excel Back Boxes complement any industry-standard single/double gang faceplate. The back boxes are constructed of ABS and include breakaway cable entries to accommodate different situations. - Choice of depths - Single gang/double gang options - Excellent impact resistance - RoHS Compliant - ABS material can be recycled - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.487 kg CO2e