pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL100-621 Excel Double Gang 32 mm Back Box - 100-621

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Forma - Rettangolare

  • Tipologia - Doppio

  • Colore - Bianco

  • Profondità - 32...32 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007431867

Codice prodotto

EXL100-621

Cod. produttore

100-621

Produttore

EXL

Tipo di montaggio:

Incassato

Forma:

Rettangolare

Tipologia:

Doppio

Colore:

Bianco

Profondità:

32...32 mm

Lunghezza:

86 mm

Larghezza:

146.5 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Materiale:

Plastica

Con viti:

Excel Back Boxes complement any industry-standard single/double gang faceplate. The back boxes are constructed of ABS and include breakaway cable entries to accommodate different situations. - Choice of depths - Single gang/double gang options - Excellent impact resistance - RoHS Compliant - ABS material can be recycled - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.381 kg CO2e