pagina iniziale

EXCEL - EXL100-609 Excel CAT6 Cable U/UTP LSOH 25 AWG Dca 3 - 100-609

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 1 = monofilo

  • Numero di fili - 8

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Categoria - 6

  • Colore del rivestimento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007431768

Codice prodotto

EXL100-609

Cod. produttore

100-609

Produttore

EXL

Classe del conduttore:

Classe 1 = monofilo

Numero di fili:

8

Materiale del rivestimento:

Altro

Categoria:

6

Colore del rivestimento:

Altro

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Dimensioni AWG:

Altro

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a1

Diametro esterno circa:

4.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...60 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-20...75 °C

Valore NPV:

70 %

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Excel Cat6 residential ethernet cable U/UTP 25AWG LSOH Dca 305m Box Violet manufactured and tested to the TIA/EIA 568‐B.2‐1, EN50173‐1 and ISO/ IEC 11801 Cat 6 specifications, 305m box. Each cable consists of 8 colour coded solid copper conductors twisted together to form four pairs and guaranteed for run lenghts of 60m. These are then formed around a central X-shaped polyethylene centre with the whole cable produced in a LSOH sheath. - Cat6 residential Grade Cable - U/UTP No Overall Screening - No Conductor Screening - Outer sheath colour Violet - Reaction-to-fire class according to EN 13501-6: Dca - Smoke development class according to EN 13501-6: s2 - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 56.625 kg CO2e