pagina iniziale

EXCEL - EXL100-534 Patch AWG28 U/UTP Cat 6 LSOH 3m Giallo - 100-534

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di cavo - U/UTP

  • Lunghezza - 3 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000005443305

Codice prodotto

EXL100-534

Cod. produttore

100-534

Produttore

EXL

Categoria:

6

Tipo di cavo:

U/UTP

Lunghezza:

3 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Giallo

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Esecuzione resistente alla fiamma:

Protezione della leva di arresto:

no

Costruzione del cavo:

1×4

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Giallo

Configurazione pin:

1:1

Sezione AWG:

28

Cavo Patch Mini Excel Cat6 U/UTP Non Schermato LSOH Blade Booted 3 m Giallo