EXCEL - EXL100-525 PATCH AWG28 U/UTP CAT 6 LSOH 3M BLU - 100-525

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - U/UTP
Categoria - 6
Lunghezza - 3 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 kg CO₂eq
EAN
5055540579078
Codice prodotto
EXL100-525
Cod. produttore
100-525
Produttore
EXL
Tipo di cavo:
U/UTP
Categoria:
6
Lunghezza:
3 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Blu
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Protezione della leva di arresto:
no
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Blu
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Costruzione del cavo:
1×4
Sezione AWG:
28
Configurazione pin:
1:1


