EXCEL - EXL100-519 Excel Cat6A Patch Lead U/UTP LSOH Blade - 100-519

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A
Tipo di cavo - U/UTP
Lunghezza - 1 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Rosso
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,5 Kg CO₂-eq
EAN
2000007431287
Codice prodotto
EXL100-519
Cod. produttore
100-519
Produttore
EXL
Categoria:
6A
Tipo di cavo:
U/UTP
Lunghezza:
1 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Rosso
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Protezione della leva di arresto:
no
Costruzione del cavo:
1×4
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Rosso
Configurazione pin:
1:1
Sezione AWG:
26


