EXCEL - EXL100-500 PATCH CORD CAT. 6A U/UTP 1M GRIGIO LS0H - 100-500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - U/UTP
Categoria - 6A
Lunghezza - 1 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,5 kg CO₂eq
EAN
5055540506678
Codice prodotto
EXL100-500
Cod. produttore
100-500
Produttore
EXL
Tipo di cavo:
U/UTP
Categoria:
6A
Lunghezza:
1 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Grigio
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Protezione della leva di arresto:
no
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Grigio
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Costruzione del cavo:
1×4
Sezione AWG:
26
Configurazione pin:
1:1


