EXCEL - EXL100-437 Patch Cord Cat. 6 F/UTP 5m grigio LS0H - 100-437
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di cavo - F/UTP
Lunghezza - 5 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
5055540506180
Codice prodotto
EXL100-437
Cod. produttore
100-437
Produttore
EXL
Categoria:
6
Tipo di cavo:
F/UTP
Lunghezza:
5 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Grigio
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Protezione della leva di arresto:
no
Costruzione del cavo:
1×4
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Grigio
Configurazione pin:
1:1
Sezione AWG:
26


