pagina iniziale

EXCEL - EXL100-432 Excel Cat6 UTP Unscr 3 Mod in Sgl Gang P - 100-432

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Categoria - 6

  • Colore - Bianco

  • A parete -

  • Montaggio a incasso -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007430891

Codice prodotto

EXL100-432

Cod. produttore

100-432

Produttore

EXL

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Categoria:

6

Colore:

Bianco

A parete:

Montaggio a incasso:

Tipo di fissaggio:

Avvitare

Con prese/prese mobili:

Adatto per numero di prese/prese mobili:

3

Numero RAL:

9016

Tipo di collegamento:

LSA

Scatola schermata:

no

Con etichetta:

Codifica cromatica:

Larghezza dell'apparecchio:

85 mm

Altezza dell'apparecchio:

85 mm

Excel Category 6 3 in 1 sets (3 shuttered RJ45 modules complete with bevelled single gang faceplates) offer the ultimate in flexibility, space utilisation and ease of installation. The unique design means that you only load shuttered outlets as required, any capacity within the plate which is required for a later date is simply blanked off, providing a neat and easy to use completed installation. Individual port labelling is also quick and easy with standard Excel outlet slide in fields incorporated into the design. - Category 6 - High Density Design - LSA compatible IDC - Individual port slide labelling system - Supports Gigabit Ethernet - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.002 kg CO2e