pagina iniziale

EXCEL - EXL100-411 Excel Cat5e UTP Unscr 3 Mod in Sgl Gang - 100-411

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Categoria - 5e

  • Colore - Bianco

  • A parete -

  • Montaggio a incasso -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007430648

Codice prodotto

EXL100-411

Cod. produttore

100-411

Produttore

EXL

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Categoria:

5e

Colore:

Bianco

A parete:

Montaggio a incasso:

Tipo di fissaggio:

Avvitare

Con prese/prese mobili:

Adatto per numero di prese/prese mobili:

3

Numero RAL:

9016

Tipo di collegamento:

LSA

Scatola schermata:

no

Con etichetta:

Codifica cromatica:

Larghezza dell'apparecchio:

85 mm

Altezza dell'apparecchio:

85 mm

Excel Category 5e 3 in 1 sets (3 shuttered RJ45 modules complete with bevelled single gang faceplates) offer the ultimate in flexibility, space utilisation and ease of installation. The unique design means that you only load shuttered outlets as required, any capacity within the plate which is required for a later date is simply blanked off, providing a neat and easy to use completed installation. Individual port labelling is also quick and easy with standard Excel outlet slide in fields incorporatedinto the design. - Category 5e - High Density Design - LSA compatible IDC - Individual port slide labelling system - Supports Gigabit Ethernet - 25 Year system warranty