EXCEL - EXL100-398 Excel Cat6 Patch Lead U/UTP LSOH Blade 1 - 100-398

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di cavo - U/UTP
Lunghezza - 15 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
2000007430402
Codice prodotto
EXL100-398
Cod. produttore
100-398
Produttore
EXL
Categoria:
6
Tipo di cavo:
U/UTP
Lunghezza:
15 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Bianco
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Protezione della leva di arresto:
no
Costruzione del cavo:
1×4
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Bianco
Configurazione pin:
1:1
Sezione AWG:
24


