pagina iniziale

EXCEL - EXL100-367 EXCEL C6 10M UTP SOLID LSOH PATCH LEAD V - 100-367

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di cavo - U/UTP

  • Lunghezza - 10 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Viola

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007430310

Codice prodotto

EXL100-367

Cod. produttore

100-367

Produttore

EXL

Categoria:

6

Tipo di cavo:

U/UTP

Lunghezza:

10 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Viola

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Esecuzione resistente alla fiamma:

Protezione della leva di arresto:

no

Costruzione del cavo:

1×4

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Viola

Configurazione pin:

1:1

Sezione AWG:

23

Excel Category 6 U/UTP Solid Core patch leads are manufactured and tested to ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568 requirements for patch cord assemblies and provide optimum performance levels for structured cabling installations. - Solid core cable - ideal for switch links - Category 6 - Backwards compatible - Independently verified - T568B wiring - Blade style 'slimline' moulded strain relief boot with clip protector - LS0H outer sheath - Individually packaged