EXCEL - EXL100-350 PATCH CORD CAT. 6 U/UTP 1M NERO LS0H - 100-350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - U/UTP
Categoria - 6
Lunghezza - 1 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,5 kg CO₂eq
EAN
5055540504964
Codice prodotto
EXL100-350
Cod. produttore
100-350
Produttore
EXL
Tipo di cavo:
U/UTP
Categoria:
6
Lunghezza:
1 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Nero
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Protezione della leva di arresto:
no
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Nero
Esecuzione resistente alla fiamma:
sì
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Costruzione del cavo:
1×4
Sezione AWG:
24
Configurazione pin:
1:1


