pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL100-323 Excel Cat6 Patch Lead U/UTP LSOH Blade 6 - 100-323

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di cavo - U/UTP

  • Lunghezza - 6 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Colore del rivestimento - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007429864

Codice prodotto

EXL100-323

Cod. produttore

100-323

Produttore

EXL

Categoria:

6

Tipo di cavo:

U/UTP

Lunghezza:

6 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Rosso

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Esecuzione resistente alla fiamma:

Protezione della leva di arresto:

no

Costruzione del cavo:

1×4

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Rosso

Configurazione pin:

1:1

Sezione AWG:

24

Excel Category 6 U/UTP patch leads are manufactured and tested to ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568 requirements for patch cord assemblies and provide optimum performance levels for structured cabling installations. - Cat6 compliant - Backward compatible - Choice of colours and lengths - Blade style "slimline"moulded strain relief boot with clip protector - LS0H outer sheath - "Stepped"RJ45 connector pins - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 1.003 kg CO2e