pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL100-301 Excel Cat6 UTP Unscreened RJ45 LJ6C Modu - 100-301

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Categoria - 6

  • Direzione di uscita - Diritto

  • A parete -

  • Montaggio a incasso -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007429710

Codice prodotto

EXL100-301

Cod. produttore

100-301

Produttore

EXL

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Categoria:

6

Direzione di uscita:

Diritto

A parete:

Montaggio a incasso:

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Numero RAL:

9016

Tipo di collegamento:

LSA

Scatola schermata:

no

Con etichetta:

Codifica cromatica:

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

37 mm

Profondità dell'apparecchio:

28.6 mm

Excel Category 6 6c modules are ideal for floor box installations. The compact two piece design allows for a fast and easy installation and results in a low profile finish. - Category 6 - Choice of colours - For use in floor box installations - Independently verified - Built in slide label system - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.002 kg CO2e