pagina iniziale

EXCEL - EXL100-297 Excel Cat6 UTP Unscr Low Profile RJ45 LJ - 100-297

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Categoria - 6

  • Direzione di uscita - Diritto

  • Colore - Bianco

  • A parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007429697

Codice prodotto

EXL100-297

Cod. produttore

100-297

Produttore

EXL

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Categoria:

6

Direzione di uscita:

Diritto

Colore:

Bianco

A parete:

Montaggio a incasso:

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Numero RAL:

9003

Tipo di collegamento:

LSA

Scatola schermata:

no

Con etichetta:

Codifica cromatica:

Larghezza dell'apparecchio:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

37 mm

Profondità dell'apparecchio:

19.65 mm

Excel Category 6 6c modules are ideal for floor box installations. The compact one piece design allows for a fast and easy installation and results in a low profile finish. - Low profile depth - Category 6 - For use in floor box installations - Independently verified - Built in slide label system - 25 Year system warranty