pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL100-294 Excel Flat 22.5x45mm Shutter 1 Port - 100-294

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Connettore dati incorporabile

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

  • Codice RAL (simile) - 9003

  • Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007429673

Codice prodotto

EXL100-294

Cod. produttore

100-294

Produttore

EXL

Impiego:

Connettore dati incorporabile

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Codice RAL (simile):

9003

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Larghezza dell'apparecchio:

22.5 mm

Altezza dell'apparecchio:

45 mm

A range of mounting options are available for the Excel Keystone Tool‐less Jacks that allow them to be installed in a number of situations. This flexibility results in the ability to have the same jacks terminating the cable in the patch panel and at theoutlet. - 25x45mm Flat shutter - Snap fit - Compatible with a range of faceplates - Labelling field