EXCEL - EXL100-280-GE Excel Office Ang Shutter K/S Jack 25x50 - 100-280-GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - Connettore dati incorporabile
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Codice RAL (simile) - 425
Tipo di fissaggio - Bloccare in posizione
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
2000007429574
Codice prodotto
EXL100-280-GE
Cod. produttore
100-280-GE
Produttore
EXL
Impiego:
Connettore dati incorporabile
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Codice RAL (simile):
425
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Larghezza dell'apparecchio:
25 mm
Altezza dell'apparecchio:
50 mm


