pagina iniziale

EXCEL - EXL100-276-GE Excel Office Cat6 UTP Unscr Low Prof Eur - 100-276-GE

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Categoria - 6

  • Direzione di uscita - Diritto

  • Colore - Grigio

  • A parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007429529

Codice prodotto

EXL100-276-GE

Cod. produttore

100-276-GE

Produttore

EXL

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Categoria:

6

Direzione di uscita:

Diritto

Colore:

Grigio

A parete:

Montaggio a incasso:

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Numero RAL:

7011

Tipo di collegamento:

LSA

Con etichetta:

Codifica cromatica:

Larghezza dell'apparecchio:

25 mm

Altezza dell'apparecchio:

50 mm

Profondità dell'apparecchio:

23.1 mm

Excel Office Category 6 Low Profile RJ45 module have been designed to fit with the Excel Office Range of mounting hardware, which brings style and enhanced aesthetics to any Excel installation, thanks to the its curved plate finish and built in labeling fields. Excel Category 6 Low Profile RJ45 modules comply with the standards for Category 6. Each shuttered module is supplied with a slide label field and space above, this is allowed for use of self adhesive or further labelling if required. Termination can be made using LSA compatible tooling. The low profile design makes this module ideal for installations in shallow dado trunking. - Excel Office Product colour matched - One Piece, Snap-in Design - Built in Slide Label System - Low Profile Design - LSA Style Termination Blocks - Choice of colours - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.281 kg CO2e